€ 261,22/ stukexcl. btw
€ 316,08incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 7810 |
Type koppeling | Snelheidsregeling |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316L |
Type schroefdraad | Binnendraad/buitendraad |
Draadmaat | 3/8 |
Functie | Uni-directioneel |
Werkdruk | van 1 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van 0 tot 70 °C |
Materiaal corpus | Roestvaststaal RVS 316L |
Materiaal afdichting | FKM |