Eriks
LEGRIS

LEGRIS Snelheidsregelkoppeling e roestvast staal 316L G1/8 BSPP 7810 10 10

  • ERIKS:23217440
  • Fabrikant:0820099333748
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 140,44/ stukexcl. btw

€ 169,93incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
7810
Type koppeling
Snelheidsregeling
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Type schroefdraad
Binnendraad/buitendraad
Draadmaat
1/8
Functie
Uni-directioneel
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 70 °C
Materiaal corpus
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal afdichting
FKM