Eriks
LEGRIS

LEGRIS Snelheidsregelkoppeling bi-directioneel polymeer/messing vernikkeld Ø4mm G1/8 BSPP 7012 04 10

  • ERIKS:23217248
  • Fabrikant:0820099318172
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 22,49/ stukexcl. btw

€ 27,21incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
7012
Type koppeling
Snelheidsregeling
Materiaal
Technopolymer / Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
4
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/8
Functie
Bidirectioneel
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 70 °C
Materiaal corpus
Technopolymer / Messing, vernikkeld
Materiaal afdichting
NBR