€ 5,88/ stukexcl. btw
€ 7,11incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 22/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0934 |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Vorm | Rechte vorm |
Draadaansluiting 1 | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat aansluiting 1 | 3/4 |
Nom. diameter | 16 |
Sleutelwijdte | 27 mm |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 80 °C |
Maximale werkdruk | 60 bar |
F | 27 mm |
L | 45 mm |
L1 | 22 mm |