Eriks
LEGRIS

LEGRIS slangpilaar 1823 60 18 RVS316L

  • ERIKS:12261406
  • Fabrikant:820099194196
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 41,69/ stukexcl. btw

€ 50,44incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1823
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Buitendraad (NPT)
Draadmaat aansluiting 1
3/8
Inwendige diameter slang
11.7 mm
Sleutelwijdte
19 mm
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 180 °C
Maximale werkdruk
150 bar
D1
11.7 mm
F
19 mm
L
39 mm
L1
22.5 mm
T
8.5 mm