€ 30,40/ stukexcl. btw
€ 36,78incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 1823 |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316L |
Vorm | Rechte vorm |
Draadaansluiting 1 | Buitendraad (NPT) |
Draadmaat aansluiting 1 | 1/4 |
Inwendige diameter slang | 11.7 mm |
Sleutelwijdte | 14 mm |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 180 °C |
Maximale werkdruk | 150 bar |
D1 | 11.7 mm |
F | 14 mm |
L | 38.5 mm |
L1 | 22.5 mm |
T | 8.5 mm |