Eriks
LEGRIS

LEGRIS slangpilaar 1823 56 14 RVS316L

  • ERIKS:24211921
  • Fabrikant:820099194134
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 36,14/ stukexcl. btw

€ 43,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1823
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Buitendraad (NPT)
Draadmaat aansluiting 1
1/4
Inwendige diameter slang
8.3 mm
Sleutelwijdte
14 mm
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 180 °C
Maximale werkdruk
150 bar
D1
8.3 mm
F
14 mm
L
38.5 mm
L1
22.5 mm
T
5.3 mm