Eriks
LEGRIS

LEGRIS slangpilaar 1823 56 11 RVS316L

  • ERIKS:12261405
  • Fabrikant:820099194103
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 32,02/ stukexcl. btw

€ 38,74incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 23/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1823
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Buitendraad (NPT)
Draadmaat aansluiting 1
1/8
Inwendige diameter slang
8.3 mm
Sleutelwijdte
12 mm
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 180 °C
Maximale werkdruk
150 bar
D1
8.3 mm
F
12 mm
L
34 mm
L1
22.5 mm
T
5.3 mm