Eriks
LEGRIS

LEGRIS slangpilaar 1823 10 17 RVS316L

  • ERIKS:23216307
  • Fabrikant:0820099193984
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 38,02/ stukexcl. btw

€ 46,00incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1823
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat aansluiting 1
3/8
Inwendige diameter slang
12.2 mm
Nom. diameter
10
Sleutelwijdte
17 mm
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 180 °C
Maximale werkdruk
150 bar
D1
12.2 mm
F
17 mm
L
39 mm
L1
22.5 mm
T
9.5 mm