Eriks
LEGRIS

LEGRIS slangpilaar 1823 07 13 RVS316L

  • ERIKS:23216306
  • Fabrikant:0820099193922
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 33,05/ stukexcl. btw

€ 39,99incl. btw

15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1823
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat aansluiting 1
1/4
Inwendige diameter slang
9 mm
Nom. diameter
7
Sleutelwijdte
14 mm
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 180 °C
Maximale werkdruk
150 bar
D1
9 mm
F
14 mm
L
38.5 mm
L1
22.5 mm
T
6 mm