Eriks
LEGRIS

LEGRIS slangpilaar 0935 06 10

  • ERIKS:13387344
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1,84/ stukexcl. btw

€ 2,23incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 22/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0935
Materiaal
Messing, vernikkeld
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 1
1/8
Inwendige diameter slang
6 mm
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Maximale werkdruk
60 bar
C
G1/8 mm
E
8 mm
F
12 mm
L
28.5 mm
L1
19 mm