Eriks
LEGRIS

LEGRIS slangpilaar 0931 18 21 messing vernikkeld

  • ERIKS:23216049
  • Fabrikant:0820099155388
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,85/ stukexcl. btw

€ 5,87incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0931
Materiaal
Messing, vernikkeld
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 1
1/2
Inwendige diameter slang
20 mm
Nom. diameter
18
Sleutelwijdte
22 mm
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Maximale werkdruk
60 bar
D1
20 mm
E
10 mm
F
22 mm
K
6 mm
L
24 mm