€ 4,18/ stukexcl. btw
€ 5,06incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0931 |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Vorm | Rechte vorm |
Draadaansluiting 1 | Buitendraad BSPP (G) |
Draadmaat aansluiting 1 | 1/2 |
Inwendige diameter slang | 17 mm |
Nom. diameter | 15 |
Sleutelwijdte | 22 mm |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 80 °C |
Maximale werkdruk | 60 bar |
D1 | 17 mm |
E | 10 mm |
F | 22 mm |
K | 6 mm |
L | 24 mm |