Eriks
LEGRIS

LEGRIS slangpilaar 0931 15 17 messing vernikkeld

  • ERIKS:23216047
  • Fabrikant:0820099155326
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3,30/ stukexcl. btw

€ 3,99incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0931
Materiaal
Messing, vernikkeld
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 1
3/8
Inwendige diameter slang
17 mm
Nom. diameter
15
Sleutelwijdte
19 mm
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Maximale werkdruk
60 bar
D1
17 mm
E
9 mm
F
19 mm
K
6 mm
L
24 mm