Eriks
LEGRIS

LEGRIS slangpilaar 0931 10 21 messing vernikkeld

  • ERIKS:23216046
  • Fabrikant:0820099155296
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,13/ stukexcl. btw

€ 6,21incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0931
Materiaal
Messing, vernikkeld
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 1
1/2
Inwendige diameter slang
12 mm
Nom. diameter
10
Sleutelwijdte
22 mm
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Maximale werkdruk
60 bar
D1
12 mm
E
10 mm
F
22 mm
K
6 mm
L
20 mm