€ 3,05/ stukexcl. btw
€ 3,69incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0931 |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Vorm | Rechte vorm |
Draadaansluiting 1 | Buitendraad BSPP (G) |
Draadmaat aansluiting 1 | 3/8 |
Inwendige diameter slang | 12 mm |
Nom. diameter | 10 |
Sleutelwijdte | 19 mm |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 80 °C |
Maximale werkdruk | 60 bar |
D1 | 12 mm |
E | 9 mm |
F | 19 mm |
K | 5 mm |
L | 19 mm |