Eriks
LEGRIS

LEGRIS slangpilaar 0931 08 10 messing vernikkeld

  • ERIKS:23216041
  • Fabrikant:0820099155067
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,10/ stukexcl. btw

€ 2,54incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0931
Materiaal
Messing, vernikkeld
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 1
1/8
Inwendige diameter slang
9 mm
Nom. diameter
8
Sleutelwijdte
12 mm
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Maximale werkdruk
60 bar
D1
9 mm
E
6 mm
F
12 mm
K
4 mm
L
19 mm