€ 2,06/ stukexcl. btw
€ 2,49incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
Verwachte leverdatum - 22/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0931 |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Vorm | Rechte vorm |
Draadaansluiting 1 | Buitendraad BSPP (G) |
Draadmaat aansluiting 1 | 1/8 |
Inwendige diameter slang | 8 mm |
Nom. diameter | 7 |
Sleutelwijdte | 12 mm |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 80 °C |
Maximale werkdruk | 60 bar |
D1 | 8 mm |
E | 6 mm |
F | 12 mm |
K | 4 mm |
L | 19 mm |