Eriks
LEGRIS

LEGRIS slangpilaar 0931 06 13 messing vernikkeld

  • ERIKS:23216037
  • Fabrikant:0820099154862
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,39/ stukexcl. btw

€ 2,89incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0931
Materiaal
Messing, vernikkeld
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 1
1/4
Inwendige diameter slang
7 mm
Nom. diameter
6
Sleutelwijdte
14 mm
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Maximale werkdruk
60 bar
D1
7 mm
E
8 mm
F
14 mm
K
5 mm
L
19 mm