Eriks
LEGRIS

LEGRIS slangpilaar 0191 16 21 messing vernikkeld

  • ERIKS:23215137
  • Fabrikant:0820099129136
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 13,60/ stukexcl. btw

€ 16,46incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0191
Materiaal
Messing, vernikkeld
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 1
1/2
Inwendige diameter slang
18.5 mm
Nom. diameter
16
Sleutelwijdte
27 mm
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Maximale werkdruk
60 bar
D1
18.5 mm
E
11 mm
F
27 mm
K
7 mm
L
36.5 mm
Alternatieven

€ 5,72/ stukexcl. btw

€ 6,92incl. btw

41 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026