€ 11,62/ stukexcl. btw
€ 14,06incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0191 |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Vorm | Rechte vorm |
Draadaansluiting 1 | Buitendraad BSPP (G) |
Draadmaat aansluiting 1 | 1/2 |
Inwendige diameter slang | 15.2 mm |
Nom. diameter | 13 |
Sleutelwijdte | 27 mm |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 80 °C |
Maximale werkdruk | 60 bar |
D1 | 15.2 mm |
E | 11 mm |
F | 27 mm |
K | 7 mm |
L | 29.5 mm |
€ 5,83/ stukexcl. btw
€ 7,05incl. btw
36 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026