€ 7,15/ stukexcl. btw
€ 8,65incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0191 |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Vorm | Rechte vorm |
Draadaansluiting 1 | Buitendraad BSPP (G) |
Draadmaat aansluiting 1 | 1/4 |
Inwendige diameter slang | 15.2 mm |
Nom. diameter | 13 |
Sleutelwijdte | 17 mm |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 80 °C |
Maximale werkdruk | 60 bar |
D1 | 15.2 mm |
E | 9.5 mm |
F | 17 mm |
K | 5 mm |
L | 22.5 mm |
€ 2,30/ stukexcl. btw
€ 2,78incl. btw
113 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026