Eriks
LEGRIS

LEGRIS slangpilaar 0191 10 21 messing vernikkeld

  • ERIKS:23215386
  • Fabrikant:0820099129006
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 11,48/ stukexcl. btw

€ 13,89incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0191
Materiaal
Messing, vernikkeld
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 1
1/2
Inwendige diameter slang
12.2 mm
Nom. diameter
10
Sleutelwijdte
27 mm
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Maximale werkdruk
60 bar
D1
12.2 mm
E
11 mm
F
27 mm
K
7 mm
L
29.5 mm