Eriks
LEGRIS

LEGRIS slangpilaar 0191 10 13 messing vernikkeld

  • ERIKS:23214820
  • Fabrikant:0820099128931
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,63/ stukexcl. btw

€ 8,02incl. btw

32 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0191
Materiaal
Messing, vernikkeld
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 1
1/4
Inwendige diameter slang
12.2 mm
Nom. diameter
10
Sleutelwijdte
17 mm
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Maximale werkdruk
60 bar
D1
12.2 mm
E
9.5 mm
F
17 mm
K
5 mm
L
22.5 mm
Alternatieven

€ 2,14/ stukexcl. btw

€ 2,59incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026