Eriks
LEGRIS

LEGRIS slangpilaar 0136 16 27 messing

  • ERIKS:23215211
  • Fabrikant:0820099118109
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 17,74/ stukexcl. btw

€ 21,47incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0136
Materiaal
Messing
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat aansluiting 1
3/4
Inwendige diameter slang
13.7 mm
Nom. diameter
13
Sleutelwijdte
27 mm
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 150 °C
Maximale werkdruk
250 bar
D1
13 mm
D2
13.7 mm
F
27 mm
L
44 mm
L1
20 mm
T
11 mm