€ 10,89/ stukexcl. btw
€ 13,18incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0136 |
Materiaal | Messing |
Vorm | Rechte vorm |
Draadaansluiting 1 | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat aansluiting 1 | 3/8 |
Inwendige diameter slang | 13.7 mm |
Nom. diameter | 13 |
Sleutelwijdte | 17 mm |
Bedrijfstemperatuur | van -40 tot 150 °C |
Maximale werkdruk | 250 bar |
D1 | 13 mm |
D2 | 13.7 mm |
F | 17 mm |
L | 36.5 mm |
L1 | 20 mm |
T | 11 mm |