€ 11,25/ stukexcl. btw
€ 13,61incl. btw
15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0136 |
Materiaal | Messing |
Vorm | Rechte vorm |
Draadaansluiting 1 | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat aansluiting 1 | 1/2 |
Inwendige diameter slang | 10.7 mm |
Nom. diameter | 10 |
Sleutelwijdte | 22 mm |
Bedrijfstemperatuur | van -40 tot 150 °C |
Maximale werkdruk | 250 bar |
D1 | 10 mm |
D2 | 10.7 mm |
F | 22 mm |
L | 41 mm |
L1 | 20 mm |
T | 8 mm |