Eriks
LEGRIS

LEGRIS slangpilaar 0136 10 21 messing

  • ERIKS:23215803
  • Fabrikant:0820099117782
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 11,25/ stukexcl. btw

€ 13,61incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0136
Materiaal
Messing
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat aansluiting 1
1/2
Inwendige diameter slang
8.4 mm
Nom. diameter
8
Sleutelwijdte
22 mm
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 150 °C
Maximale werkdruk
250 bar
D1
8 mm
D2
8.4 mm
F
22 mm
L
36 mm
L1
15 mm
T
6 mm