€ 6,60/ stukexcl. btw
€ 7,99incl. btw
26 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0136 |
Materiaal | Messing |
Vorm | Rechte vorm |
Draadaansluiting 1 | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat aansluiting 1 | 1/4 |
Inwendige diameter slang | 6.4 mm |
Nom. diameter | 6 |
Sleutelwijdte | 14 mm |
Bedrijfstemperatuur | van -40 tot 150 °C |
Maximale werkdruk | 250 bar |
D1 | 6 mm |
D2 | 6.4 mm |
F | 14 mm |
L | 31 mm |
L1 | 15 mm |
T | 4 mm |