Eriks
LEGRIS

LEGRIS slangpilaar 0136 06 13 messing

  • ERIKS:23215549
  • Fabrikant:0820099117546
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,71/ stukexcl. btw

€ 8,12incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0136
Materiaal
Messing
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat aansluiting 1
1/4
Inwendige diameter slang
4.3 mm
Nom. diameter
4
Sleutelwijdte
14 mm
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 150 °C
Maximale werkdruk
250 bar
D1
4 mm
D2
4.3 mm
F
14 mm
L
31 mm
L1
15 mm
T
2 mm