Eriks
LEGRIS

LEGRIS slangpilaar 0136 06 10 messing

  • ERIKS:23215800
  • Fabrikant:0820099117508
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,46/ stukexcl. btw

€ 5,40incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0136
Materiaal
Messing
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat aansluiting 1
1/8
Inwendige diameter slang
4.3 mm
Nom. diameter
4
Sleutelwijdte
10 mm
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 150 °C
Maximale werkdruk
250 bar
D1
4 mm
D2
4.3 mm
F
10 mm
L
26.5 mm
L1
15 mm
T
2 mm