€ 37,66/ stukexcl. btw
€ 45,57incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0123 |
Materiaal | Messing |
Vorm | Rechte vorm |
Draadaansluiting 1 | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat aansluiting 1 | 1 |
Inwendige diameter slang | 34.5 mm |
Nom. diameter | 32 |
Sleutelwijdte | 36 mm |
Bedrijfstemperatuur | van -40 tot 150 °C |
Maximale werkdruk | 100 bar |
D1 | 34.5 mm |
F | 36 mm |
L | 70 mm |
L1 | 43 mm |
T | 24 mm |