Eriks
LEGRIS

LEGRIS slangpilaar 0123 25 34 messing

  • ERIKS:23214669
  • Fabrikant:0820099112961
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 30,18/ stukexcl. btw

€ 36,52incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0123
Materiaal
Messing
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat aansluiting 1
1
Inwendige diameter slang
27 mm
Nom. diameter
25
Sleutelwijdte
36 mm
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 150 °C
Maximale werkdruk
100 bar
D1
27 mm
F
36 mm
L
65 mm
L1
38 mm
T
24 mm