Eriks
LEGRIS

LEGRIS slangpilaar 0123 19 21 messing

  • ERIKS:23215216
  • Fabrikant:0820099112831
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 15,21/ stukexcl. btw

€ 18,40incl. btw

35 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0123
Materiaal
Messing
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat aansluiting 1
1/2
Inwendige diameter slang
21.5 mm
Nom. diameter
19
Sleutelwijdte
22 mm
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 150 °C
Maximale werkdruk
100 bar
D1
21.5 mm
F
22 mm
L
59 mm
L1
38 mm
T
14 mm