€ 12,69/ stukexcl. btw
€ 15,35incl. btw
32 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0123 |
Materiaal | Messing |
Vorm | Rechte vorm |
Draadaansluiting 1 | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat aansluiting 1 | 3/4 |
Inwendige diameter slang | 18.5 mm |
Nom. diameter | 16 |
Sleutelwijdte | 27 mm |
Bedrijfstemperatuur | van -40 tot 150 °C |
Maximale werkdruk | 100 bar |
D1 | 18.5 mm |
F | 27 mm |
L | 62 mm |
L1 | 38 mm |
T | 15 mm |