Eriks
LEGRIS

LEGRIS slangpilaar 0123 13 21 messing

  • ERIKS:23214667
  • Fabrikant:0820099112640
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 8,10/ stukexcl. btw

€ 9,80incl. btw

43 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0123
Materiaal
Messing
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat aansluiting 1
1/2
Inwendige diameter slang
15 mm
Nom. diameter
13
Sleutelwijdte
22 mm
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 150 °C
Maximale werkdruk
100 bar
D1
15 mm
F
22 mm
L
50.5 mm
L1
29.5 mm
T
12 mm