Eriks
LEGRIS

LEGRIS slangpilaar 0123 10 17 messing

  • ERIKS:23214665
  • Fabrikant:0820099112466
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,89/ stukexcl. btw

€ 5,92incl. btw

17 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0123
Materiaal
Messing
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat aansluiting 1
3/8
Inwendige diameter slang
12.2 mm
Nom. diameter
10
Sleutelwijdte
17 mm
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 150 °C
Maximale werkdruk
100 bar
D1
12.2 mm
F
17 mm
L
39 mm
L1
22.5 mm
T
9.5 mm