Eriks
LEGRIS

LEGRIS slangpilaar 0123 10 13 messing

  • ERIKS:23214663
  • Fabrikant:0820099112411
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3,25/ stukexcl. btw

€ 3,93incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0123
Materiaal
Messing
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat aansluiting 1
1/4
Inwendige diameter slang
12.2 mm
Nom. diameter
10
Sleutelwijdte
14 mm
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 150 °C
Maximale werkdruk
100 bar
D1
12.2 mm
F
14 mm
L
38.5 mm
L1
22.5 mm
T
7 mm