Eriks
LEGRIS

LEGRIS Sensor koppeling polymeer Ø4mm G3/8 BSPP 7818 04 17

  • ERIKS:23217450
  • Fabrikant:0820099334240
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 74,03/ stukexcl. btw

€ 89,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
7818
Type koppeling
Sensorkoppeling
Materiaal
Technopolymeer
Buitendiameter leiding
4
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
3/8
Werkdruk
van 3 tot 8 bar
Bedrijfstemperatuur
van -15 tot 60 °C
Materiaal corpus
Technopolymeer
Materiaal afdichting
NBR