Eriks
LEGRIS

LEGRIS Sensor koppeling polymeer Ø4mm G1/8 BSPP 7818 04 10

  • ERIKS:23213942
  • Fabrikant:0820099334127
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 67,70/ stukexcl. btw

€ 81,92incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
7818
Type koppeling
Sensorkoppeling
Materiaal
Technopolymeer
Buitendiameter leiding
4
Type schroefdraad
Binnendraad/buitendraad
Draadmaat
1/8
Werkdruk
van 3 tot 8 bar
Bedrijfstemperatuur
van -15 tot 60 °C
Materiaal corpus
Technopolymeer
Materiaal afdichting
NBR