€ 69,53/ stukexcl. btw
€ 84,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 7818 |
Type koppeling | Sensorkoppeling |
Materiaal | Technopolymeer |
Buitendiameter leiding | 4 |
Type schroefdraad | Binnendraad/buitendraad |
Draadmaat | 1/4 |
Werkdruk | van 3 tot 8 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -15 tot 60 °C |
Materiaal corpus | Technopolymeer |
Materiaal afdichting | NBR |