Eriks
LEGRIS

LEGRIS Sensor koppeling polymeer G1/4 BSPP 7818 19 13

  • ERIKS:23217454
  • Fabrikant:0820099334486
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 80,57/ stukexcl. btw

€ 97,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
7818
Type koppeling
Sensorkoppeling
Materiaal
Technopolymeer
Type schroefdraad
Binnendraad/buitendraad
Draadmaat
1/4
Werkdruk
van 3 tot 8 bar
Bedrijfstemperatuur
van -15 tot 60 °C
Materiaal corpus
Technopolymeer
Materiaal afdichting
NBR