Eriks
LEGRIS

LEGRIS Schroefnippel, 6521 10 17WP2, LIQUIfit Serie, Rechte vorm, Buitendraad BSPT (R), 3/8 Draad, 10 mm Buis OD

  • ERIKS:12592146
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1,81/ stukexcl. btw

€ 2,19incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 05/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LIQUIfit
Type
Stud Fitting
Fabrikant ID
6521 10 17WP2
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
10 mm
Buitendiameter steel
10 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
3/8
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 95 °C
Medium
Dranken, industriële vloeistoffen, water, neutrale gassen
Materiaal afdichting
EPDM
Materiaal schroefdraaddichting
EPDM
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Gewicht
5 g
C
R3/8
D
10 mm
F
19 mm
H
25 mm