€ 1,81/ stukexcl. btw
€ 2,19incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 05/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | LIQUIfit |
Type | Stud Fitting |
Fabrikant ID | 6521 08 17WP2 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Polymeer |
Buitendiameter leiding | 8 mm |
Buitendiameter steel | 8 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat | 3/8 |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 95 °C |
Medium | Dranken, industriële vloeistoffen, water, neutrale gassen |
Materiaal afdichting | EPDM |
Materiaal schroefdraaddichting | EPDM |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Gewicht | 4 g |
C | R3/8 |
D | 8 mm |
F | 19 mm |
H | 23 mm |