€ 11,21/ stukexcl. btw
€ 13,56incl. btw
Verkocht per: 4Min. order: 4
Verwachte leverdatum - 27/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | LIQUIfit |
Type | Stud Fitting |
Fabrikant ID | 6509 12 21WP2 |
Vorm | L-vormig |
Materiaal | Polymeer |
Buitendiameter leiding | 12 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat | 1/2 |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 95 °C |
Medium | Dranken, industriële vloeistoffen, water, neutrale gassen |
Materiaal afdichting | EPDM |
Materiaal schroefdraaddichting | EPDM |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Gewicht | 24 g |
C | R1/2 |
D | 12 mm |
F | 22 mm |
G | 19 mm |
H | 44 mm |
L | 40 mm |