Eriks
LEGRIS

LEGRIS Schroefnippel, 6509 06 10WP2, LIQUIfit Serie, L-vormig, Buitendraad BSPT (R), 1/8 Draad, 6 mm Buis OD

  • ERIKS:12592121
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,09/ stukexcl. btw

€ 6,16incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LIQUIfit
Type
Stud Fitting
Fabrikant ID
6509 06 10WP2
Vorm
L-vormig
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
6 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/8
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 95 °C
Medium
Dranken, industriële vloeistoffen, water, neutrale gassen
Materiaal afdichting
EPDM
Materiaal schroefdraaddichting
EPDM
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Gewicht
37 g
C
R1/8
D
6 mm
F
13 mm
G
10.5 mm
H
28 mm
L
24 mm