€ 10,71/ stukexcl. btw
€ 12,96incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 30/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | LIQUIfit |
Type | Stud Fitting |
Fabrikant ID | 6508 10 21WP2 |
Vorm | T-vorm |
Materiaal | Polymeer |
Buitendiameter leiding | 10 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat | 1/2 |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 95 °C |
Medium | Dranken, industriële vloeistoffen, water, neutrale gassen |
Materiaal afdichting | EPDM |
Materiaal schroefdraaddichting | EPDM |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Gewicht | 26 g |
C | R1/2 |
D | 10 mm |
F | 22 mm |
G | 16 mm |
H | 38 mm |
L | 26.5 mm |
L/2 | 26.5 mm |