Eriks
LEGRIS

LEGRIS Schroefnippel, 6508 08 17WP2, LIQUIfit Serie, T-vorm, Buitendraad BSPT (R), 3/8 Draad, 8 mm Buis OD

  • ERIKS:12592115
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 8,24/ stukexcl. btw

€ 9,97incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 05/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LIQUIfit
Type
Stud Fitting
Fabrikant ID
6508 08 17WP2
Vorm
T-vorm
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
8 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
3/8
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 95 °C
Medium
Dranken, industriële vloeistoffen, water, neutrale gassen
Materiaal afdichting
EPDM
Materiaal schroefdraaddichting
EPDM
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Gewicht
13 g
C
R3/8
D
8 mm
F
19 mm
G
13.5 mm
H
34 mm
L/2
23 mm