Eriks
LEGRIS

LEGRIS Schroefnippel, 6505 10 17WP2, LIQUIfit Serie, Rechte vorm, Buitendraad BSPT (R), 3/8 Draad, 10 mm Buis OD

  • ERIKS:12592103
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,97/ stukexcl. btw

€ 6,01incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LIQUIfit
Type
Stud Fitting
Fabrikant ID
6505 10 17WP2
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
10 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
3/8
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 95 °C
Medium
Dranken, industriële vloeistoffen, water, neutrale gassen
Materiaal afdichting
EPDM
Materiaal gripring
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal schroefdraaddichting
EPDM
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Gewicht
7 g
C
R3/8
D
10 mm
F
19 mm
F1
7 mm
H
21.5 mm