€ 12,61/ stukexcl. btw
€ 15,26incl. btw
Verkocht per: 4Min. order: 4
Verwachte leverdatum - 05/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | LIQUIfit |
Type | Stud Fitting |
Fabrikant ID | 6503 12 21WP2 |
Vorm | T-vorm |
Materiaal | Polymeer |
Buitendiameter leiding | 12 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat | 1/2 |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 95 °C |
Medium | Dranken, industriële vloeistoffen, water, neutrale gassen |
Materiaal afdichting | EPDM |
Materiaal gripring | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal schroefdraaddichting | EPDM |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Gewicht | 26 g |
C | R1/2 |
D | 12 mm |
F | 22 mm |
G | 19 mm |
H | 65.5 mm |
H1 | 34.5 mm |
L | 31 mm |